missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Lysing Matrix A, Bulk

Produktkod. 15762282 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
200 g
500 g
Förpackningsstorlek:
200g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15762282

Brand: MP Biomedicals™ 116540423

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Lysing Matrix A, Bulk contains sharp, angular flakes for grinding a range of sample types for DNA isolation.

Lysing Matrix A, bulk contains a garnet matrix made of sharp, angular flakes that are chemically inert and will not bind nucleic acid. The garnet matrix is a component of Lysing Matrix A tubes. For use on FastPrep instruments or any bead beater.

  • Used to lyse, grind or homogenize tough and resistant samples
  • Results in higher lysing efficiency for tough samples due to sharp, angular and irregular surfaces
  • Garnet matrix can be used very effectively for DNA isolation, but is very agressive and should be used with caution for RNA and protein isolation applications
  • Sample types: Animal and plant tissues, insects, nematodes and lysis of bacteria, yeast, fungi, and algae
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Bead Type Garnet Flakes
Sample Type Animal Tissues, Plants, Insects, Worms, Bacteria, Yeast, Fungi, Algae
For Use With (Equipment) FastPrep instruments or other bead beaters
For Use With (Application) Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization
Matrix Lysing Matrix A (Garnet)
Packaging Type Bulk
Product Type Lysing Matrix A (garnet)
Quantity 200 g

Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.