missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Multi-Change Temperature Indicating Paint
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Timed Temperature Paint (135°C) |
| For Use With (Application) | Color changing paint to show heat exposure |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Color | Pink |
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| For Use With (Equipment) | Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?