Learn More
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Spezifikation
| Melting Point | -98.0°C |
| Color | Colorless |
| Acidity | 0.002% max. (as HCOOH) |
| Density | 0.7910g/mL |
| Quantity | 1 L |
| Flash Point | 12°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Refractive Index | 1.3280 to 1.3300 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Methanol
- Danger
- Flammable liquid Category 2
- Acute toxicity Category 3
- Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H301-Toxic if swallowed.
- H311-Toxic in contact with skin.
- H331-Toxic if inhaled.
- H370-Causes damage to organs.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P240-Ground/bond container and receiving equipment.
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.