missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Standard-Duty Mobile Security Units, Stainless Steel

Product Code. 15957231
Click to view available options
Width (English):
21.5 in.
27.25 in.
33.5 in.
Length (English):
40.75 in.
52.75 in.
65 in.
Weight (English):
138 lb.
154 lb.
157 lb.
167 lb.
174 lb.
193 lb.
195 lb.
215 lb.
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15957231

missing translation for 'mfr': Metro™ SEC33SSD

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Standard-duty mobile security units provide protection of valuable materials and sensitive items from loss or pilferage. Available in a sleek, easy-to-clean stainless steel finish.

  • Mobile security units provide protection for valuables and sensitive materials from loss or pilferage.
  • Type 304 Stainless provides superior corrosion resistance.
  • Heavy gauge open wire construction keeps contents visible at all times, making it easy to check inventory.
  • Choice of casters to match requirements.
  • Patented, ergonomic, 1/4-turn door handle.
  • Double doors open 270° and can be secured along the sides of the unit.
  • Fixed top and bottom Super Erecta shelves.
  • Optional intermediate shelves can be postitioned in 1 in. increments along entire height of post.

Información de órdenes

Shipped knocked down; assemble easily. Super Adjustable/Super Erecta™ intermediate shelves and casters sold separately.

Especificaciones

Product Type Mobile Security Cart
Capacity (Metric) 63 kg
Color Silver
Dimensions (L x W x H) 40.75 x 21.5 x 62 in. (103.5 x 54.6 x 157.5 cm)
Height (English) 62 in.
Height (Metric) 157.5 cm
Length (English) 40.75 in.
Length (Metric) 103.5 cm
Material Stainless Steel
No. of Shelves 2
Weight (Metric) 63 kg
Weight (English) 138 lb.
Width (English) 21.5 in.
Width (Metric) 54.6 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado