missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish

Product Code. 15926591
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x W):
35.5 x 121.9 cm (14 x 48 in.)
35.5 x 182.9 cm (14 x 72 in.)
45.7 x 121.9 cm (18 x 48 in.)
45.7 x 183 cm (18 x 72 in.)
45.7 x 61 cm (18 x 24 in.)
45.7 x 91.4 cm (18 x 36 in.)
53 x 106.6 cm (21 x 42 in.)
53 x 21.9 cm (21 x 48 in.)
53 x 37 cm (21 x 54 in.)
53 x 60 cm (21 x 24 in.)
53 x 76 cm (21 x 30 in.)
61 x 106.6 cm (24 x 42 in.)
61 x 121.9 cm (24 x 48 in.)
61 x 137 cm (24 x 54 in.)
61 x 152.4 cm (24 x 60 in.)
61 x 91.4 cm (24 x 36 in.)
76 x 121.9 cm (30 x 48 in.)
76 x 182.9 cm (30 x 72 in.)
76 x 91.4 cm (30 x 36 in.)
91 x 152.4 cm (36 x 60 in.)
91 x 182.9 cm (36 x 72 in.)
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
Depth (Metric):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Unit Size:
Each
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (L x W) Depth (Metric) Packungsgröße
15926591 45.7 x 61 cm (18 x 24 in.) 457 mm Each
15946611 45.7 x 183 cm (18 x 72 in.) 457 mm Each
15966681 76 x 121.9 cm (30 x 48 in.) 760 mm Each
15946681 76 x 91.4 cm (30 x 36 in.) 760 mm Each
15916671 61 x 121.9 cm (24 x 48 in.) 610 mm Each
15976671 61 x 152.4 cm (24 x 60 in.) 610 mm Each
15966601 45.7 x 121.9 cm (18 x 48 in.) 457 mm Each
15936661 61 x 91.4 cm (24 x 36 in.) 610 mm Each
15906601 45.7 x 91.4 cm (18 x 36 in.) 457 mm Each
15906581 35.5 x 121.9 cm (14 x 48 in.) 355 mm Each
15986581 35.5 x 182.9 cm (14 x 72 in.) 355 mm Each
15996611 53 x 60 cm (21 x 24 in.) 530 mm Each
15986631 53 x 21.9 cm (21 x 48 in.) 530 mm Each
15946621 53 x 76 cm (21 x 30 in.) 530 mm Each
15936631 53 x 106.6 cm (21 x 42 in.) 530 mm Each
15916641 53 x 37 cm (21 x 54 in.) 530 mm Each
15986661 61 x 106.6 cm (24 x 42 in.) 610 mm Each
15946671 61 x 137 cm (24 x 54 in.) 610 mm Each
15926691 76 x 182.9 cm (30 x 72 in.) 760 mm Each
15916701 91 x 91 cm (36 x 36 in.) 910 mm Each
15986701 91 x 182.9 cm (36 x 72 in.) 910 mm Each
15956701 91 x 152.4 cm (36 x 60 in.) 910 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15926591 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. 1824NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00 €
    202.01 € / Pack of 1
    Save 29.99 €
    12% Off
Estimated Shipment: 06-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wire shelves in stainless steel finish allow adjustable configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems.

  • Open-wire design minimizes dust accumulation, allows free circulation of air and greater visibility of stored items
  • Type 304 polished stainless steel
  • Used for the most aggressive applications and environments
  • Stands up to high temperature automated cart wash and autoclave applications

Spezifikation

Product Type Wire Shelf
Material Stainless Steel
Depth (English) 18 in.
Depth (Metric) 457 mm
Dimensions (L x W) 45.7 x 61 cm (18 x 24 in.)
For Use With (Equipment) Metro Super Erecta Shelving System
Includes Plastic sleeves and wedges
Length (English) 24 in.
Length (Metric) 61 cm
Width (English) 18 in.
Width (Metric) 45.7 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.