missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrile Glove

Beschreibung
- Made of a soft nitrile formulation for comfortable fit and feel
- Lightweight construction for tactile sensitivity and fine motor control
- Designed for a broad range of applications across all industries
- Textured on the fingertips for secure handling of tools and materials
Spezifikation
Spezifikation
| Chemotherapeutic Rated | Yes |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Healthcare |
| AQL | 1.5 |
| Color | Blue |
| Disposable | Yes |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Finger Thickness (English) | 4.3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
| Latex Free | Yes |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?