missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Microscopic Slide with Cut Edges
Description
- 76 x 26 mm
- Thickness from 0.95-1.05 mm
- Extrawhite in color
- With LOT number on packaging
- Labelled with: usable until, CE pursuant to IVD 98/79 EC
Spécification
Spécification
| Length (Metric) | 76 mm |
| Width (Metric) | 26 mm |
| Edges | Cut |
| Thickness (Metric) | 0.95 to 1.05 mm |
| Type | Microscope Slide |
| Color | Extra White |
| Certifications/Compliance | CE pursuant to IVD 98/79 EC |
| For Use With (Application) | Microscopy |
| Quantity | 1000/Pk. |
| Dimensions (L x W) | 76 x 26 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?