missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Transport Factors

Product Code. 11414286 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
pH:
6.8
7.24
missing translation for 'unitSize'
1g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11414286

missing translation for 'mfr': MP Biomedicals™ 08823411

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Transport factors are proteins which enable small metabolites to be carried in usable form to cells. Transferrin binds iron and makes it available to cells in a recognizable form.

†Contains <1.0% iron.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Content And Storage -20°C
Product Type Transferrin
pH 7.24
Quantity 1 g
Source Pooled Human Plasma
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt