missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Multi-Parameter Meters
Beschreibung
- Automatic/Manual calibration for Multi-Parameter Meter Model Multi 3320
- Includes IP 67 Waterproof, Mini USB-B Interface, 4 x 1.5 V AA Power supply
- For use with measurement of pH, ORP, conductivity, and dissolved oxygen (electro chemical.)
- Environmental applications in ground and surface water measurement, aquaculture, waste water treatment plants
Spezifikation
Spezifikation
| Accuracy (ISE) | 0.000 to 999999μmol/L |
| Battery Type | AA |
| Calibration | Automatic/Manual |
| Calibration Points (pH) | ±2.000 to19,999 |
| Display Type | LCD Graphic, Backlit |
| IP Rating | IP67 |
| Measurement Modes | pH, ORP, Conductivity, Dissolved Oxygen |
| Range (Conductivity) | 0.000 to 1000 mS/cm |
| Range (mV) | -2500 to 2500 mV |
| Range (pH) | -2.000 to 19.999 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?