missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Genlab Multi Purpose Benchtop Ovens
Beschreibung
Included Features
- On screen historical trending (48 Hours)
- Manual or automatic overheat reset
- High accuracy Pt100B duplex sensors
- Excellent stability (fan assisted)
- Low chamber uniformity
- Energy efficient with integral energy meter
- New - Set point lock feature
Available Options (Upon Request)
- Fan assisted circulation (Not available < 30L)
- Stainless steel chamber
- 8 Stage profile control
- Count down timer with 24/7 real time clock operation
- 10 Menu x 8 Stage Profile Controller with Cyclic feature
- Access ports (25, 50, 75 or 100 mm)
- Audible warnings
- Traceable calibration certificate to National Standards
- Bespoke stands and stacking kits
- Extractor unit
- Extended warranty
- Explosion relief panels (OV style only)
- Bespoke solutions available upon request
Spezifikation
Spezifikation
| Chamber Material | Stainless Steel |
| Controller Type | Base Mounted, Touchscreen |
| Description | Multi-purpose benchtop oven with base mounted controller, fan assisted |
| Capacity (Metric) | 73 L |
| Temperature (Metric) | 40°C to 250°C |
| Material | Coated Steel |
| No. of Shelves | 2 Shelves, 3 Positions |
| Shelf Material | Chrome Plated Wire Grid Shelves |
| Temperature Stability | <±0.6°C (Fan Assisted) |
| Dimensions (D x W x H) Interior | 49 x 41 x 33 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?