missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Polypropylene Pans
Description
Repeatedly autoclave instruments and labware with Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoclavable Polypropylene Pans, featuring heavy-duty construction, extra strong rims and rounded corners for easy cleaning.
- Tapered for nesting to save space
- Rolled edges provide extra stiffness for carrying heavy contents
- Heavy wall construction will withstand rugged use and repeated autoclaving
Specifications
Specifications
| Capacity (Metric) | 3.1 L |
| Dimensions (L x W x H) | 12.75 x 10.25 x 2.75 in. |
| Description | Polypropylene Autoclavable Pan |
| Height (Metric) | 70 mm |
| Length (Metric) | 324 mm |
| Material | Polypropylene |
| Type | Pan |
| Width (Metric) | 260 mm |
| Length (English) | 12.75 in. |
| No. per Pack | 1 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?