missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Obtain a comprehensive solution when plastic is preferred to fiberboard. Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryogenic Storage Boxes for Locator™ and Locator Plus Systems fit in Thermo Scientific stainless-steel, ultra-low temperature freezer racks.
- Warranty varies by country, please contact us for details
Spécification
Spécification
| Type | Cryogenic Storage Box |
| Capacity (Metric) | 5 mL |
| For Use With (Equipment) | Locator Jr. Plus, Locator 4 Plus, Locator 6 Plus |
| Height (English) Exterior | 4 in. |
| Vial Capacity | 81 |
| Holds | 5 mL Vials |
| Quantity | 1/Cs. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?