missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Natural Circulation Oil Baths with Excellent Temperature Controller
Shop All Memmert ProductsEspecificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 14 L |
| Temperature Range | 5°C to 200°C |
| Type | Oil Bath |
| Material | Stainless Steel |
| Warranty | 3 Years |
| Length (Metric) | 578 mm |
| Width (Metric) | 436 mm |
| Height (Metric) | 238 mm |
| Shipping Weight (Metric) | 19 kg |
| Electrical Requirements | 230 V 50/60 Hz 1.8 W |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?