missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ Natural Circulation Oil Baths with Excellent Temperature Controller

Product Code. 10207842 Shop All Memmert Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 L
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Unit Size
10207842 10 L Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10207842 Supplier Memmert™ Supplier No. ONE10B02681

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Capacity (Metric) 10 L
Temperature Range 5°C to 200°C
Type Oil Bath
Material Stainless Steel
Warranty 3 Years
Length (Metric) 578 mm
Width (Metric) 356 mm
Height (Metric) 238 mm
Shipping Weight (Metric) 17 kg
Electrical Requirements 230 V 50/60 Hz 1.2 W
Voltage 230 V
Wattage 1.2 w
Frequency 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.