missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Nature 4045 Shoes
Click to view available options
Size:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smooth leather, perforated
- Night blue
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Leather coated cork footbed
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap non-foldable, adjustable
- Adjustable instep area
- Buckle fastening
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Night Blue |
| Footbed Material | Cork |
| Material | Leather |
| Size | 39 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Rubber |
| Style | 4045 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto