missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ Navigator™

Product Code. 16263411 Shop All Ohaus Products
Change view
Click to view available options
Model: NVT22000-EU
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
16263411 Model: NVT22000-EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16263411 Supplier Ohaus™ Supplier No. 30456395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00 €
    243.80 € / Pack of 1
    Save 93.20 €
    27% Off
View all promotions
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

OHAUS™ Navigator™ is ideal for general weighing applications in laboratory, industrial, and education settings. This powerful balance can handle a diverse range of weighing applications with features such as fast stabilization time, overload protection at four times its rated capacity.

  • Navigator offers essential weighing applications at a competitive price point.
  • Advanced weighing technology offers one-second stabilization for fast and accurate weighing results, improving operator efficiency, productivity and throughput.
  • Overload protection system that can withstand loads up to four times the rated capacity safeguards the balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Connection Type RS232, USB, or Ethernet (available as accessories)
Capacity 22,000 g
Display Type Backlit LCD
Readability 1.000000 g
Linearity 2.000000 g
Model NVT22000-EU
Pan Shape 230 x 174 mm
Repeatability 1.000000 g
Stabilization Time 1.000 s
Test Load 10 kg, OIML F2 or ASTM CL 4
Weighing Modes Carat, Grain, Gram, Kilogram, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pound, Pound:Ounce
Dimensions (L x W x H) 250 x 240 x 74 mm
Weight (Metric) 1.500 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.