missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell BioClean™ Biotac BIOTAC Nitrile Gloves
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Unit Size:
Pack of 1000
Descrizione
- 12 in. length
- Ambidextrous
- AQL 1.5
- Finger-textured, powder free
- Nitrile is resistant to a wide range of chemicals
- ESD properties
- Processed to ensure ISO Class 5 Compatibility
- Suitable for Production and Manufacturing, Controlled and Critical Environments, Lab and R&D
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| AQL | 1.5 |
| Color | White |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Finger Thickness (English) | 6.7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto