missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Fitting
Click to view available options
For Use With:
12.7mm
15.8mm
19.05mm
3.17mm
6.35 x 6.35mm
9.52 x 6.35mm
Packungsgröße:
Pack of 10
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nylon |
| For Use With | 6.35 x 6.35mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
| Packaging Quantity | 10 Pack |
| Thread Size | 0.25 in. NPT |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 121°C |
| Product Type | Barbed Fitting |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur