missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Knob Weight without Certificate
Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Mass:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- Non-magnetizable
- Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
- Stainless steel construction with a density of 7,850 kg/m3
- Complies with OIML R111-1 International Recommentation
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Proof Line Weight |
| Classification | OIML Class M1 |
| Material | Stainless Steel |
| Density | 7,850kg/m3 |
| Mass | 500 g |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido