missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces

Product Code. 15815404
Encompass_Preferred
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Column Capacity:
0.1 to 0.7 mL
0.1 to 2.4 mL
0.2 to 5.5 mL
0.4 to 12.4 mL
1.2 to 34.4 mL
1.4 to 4.1 mL
108.0 to 147.3 mL
11.0 to 17.3 mL
134.7 to 211.7 mL
142.4 to 181.6 mL
17.3 to 23.6 mL
19.6 to 58.9 mL
191.4 to 230.7 mL
211.7 to 288.6 mL
22.8 to 29.1 mL
24.7 to 38.9 mL
279.0 to 356.0 mL
280.4 to 440.7 mL
3.1 to 9.4 mL
30.6 to 36.9 mL
38.5 to 115.5 mL
38.9 to 53.0 mL
4.8 to 7.5 mL
440.7 to 600.9 mL
51.2 to 65.4 mL
580.9 to 741.1 mL
68.7 to 108.0 mL
68.9 to 83.1 mL
7.1 to 21.2 mL
7.5 to 10.3 mL
781.2 to 941.4 mL
9.9 to 12.7 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15815404

Brand: Diba 006EZ3533AF

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

This item is not returnable. View return policy

Includes

Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.

Omnifit™ EZ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces are ergonomically designed endpieces provide simple and quick height adjustment

  • PEEK™ column threads offer outstanding durability
  • Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application

Spécification

Temperature (Metric) Range 4 to 40°C
Diameter (Metric) Inner 35 mm
Type Liquid Chromatography Column
Max. Pressure 150 psi
Pore Size 10 and 30 μm
Column Capacity 211.7 to 288.6 mL
Length (Metric) 330 mm
Material Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM
Max. Temperature 40°C
Includes Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis