missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces

Artikelnummer. 15895444
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Column Capacity:
0.1 to 0.7 mL
0.1 to 2.4 mL
0.2 to 5.5 mL
0.4 to 12.4 mL
1.2 to 34.4 mL
1.4 to 4.1 mL
108.0 to 147.3 mL
11.0 to 17.3 mL
134.7 to 211.7 mL
142.4 to 181.6 mL
17.3 to 23.6 mL
19.6 to 58.9 mL
191.4 to 230.7 mL
211.7 to 288.6 mL
22.8 to 29.1 mL
24.7 to 38.9 mL
279.0 to 356.0 mL
280.4 to 440.7 mL
3.1 to 9.4 mL
30.6 to 36.9 mL
38.5 to 115.5 mL
38.9 to 53.0 mL
4.8 to 7.5 mL
440.7 to 600.9 mL
51.2 to 65.4 mL
580.9 to 741.1 mL
68.7 to 108.0 mL
68.9 to 83.1 mL
7.1 to 21.2 mL
7.5 to 10.3 mL
781.2 to 941.4 mL
9.9 to 12.7 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15895444

missing translation for 'mfr': Diba 006EZS1040AF

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces feature PTFE, borosilicate glass, and Chemraz™ wetted materials for exceptional chemical resistance

  • PEEK™ column threads offer outstanding durability
  • Ergonomically designed adjustable endpiece offers quick and easy height adjustment
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application

Spezifikation

Temperature (Metric) Range 4 to 40°C
Diameter (Metric) Inner 10 mm
Type Liquid Chromatography Column
Max. Pressure 600 psi
Pore Size 10 and 30 μm
Column Capacity 22.8 to 29.1 mL
Length (Metric) 400 mm
Material Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™
Max. Temperature 40°C
Includes Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt