missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ ONE™ Oil Baths

Product Code. 10233263 Shop All Memmert Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10233263

missing translation for 'mfr': Memmert™ ONE22

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ ONE™ Oil Baths offers multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.

A range of test tube racks, baskets and other accessories is available, please contact Customer Service.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection

Spezifikation

Controller Type Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
Capacity (Metric) 22 L
Certifications/Compliance CE, VDE, GS
Display Digital LED
For Use With (Application) For mining, food and beverage, temperature control
Material Stainless Steel
Model ONE 22
Temperature (Metric) Maximum 200°C
Temperature Resolution ±0.1°C
Length (Metric) 578 mm
Length (Metric) Interior 350 mm
Width (Metric) 436 mm
Width (Metric) Interior 290 mm
Height (Metric) 296 mm
Height (Metric) Interior 220 mm
Depth (Metric) Interior 350 mm
Shipping Weight (Metric) 20 kg
Weight (Metric) 16 kg
Voltage 230 V
Wattage 2 w
Frequency 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt