missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Oval PTFE Stir Bar
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
64 mm
70 mm
Diameter (Metric):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Pack of 5
Beschreibung
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Provides excellent turbulence for round-bottom flasks and containers
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Color | White |
| Description | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| For Use With (Equipment) | Round bottom flasks |
| Diameter (Metric) | 10 mm |
| Length (Metric) | 20 mm |
| Quantity | 5/Pk. |
| Shape | Oval |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur