missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Designed to easily recap blood drawing tubes, glass test tubes, and plastic culture tubes, Overfit Caps are ideal for protocols that require centrifugation, agitation,
and refrigeration. - Offered in a variety of bright colors, Labcon's Overfit Caps are the ideal alternative to costly parafilm or plug caps that are prone to evaporation.
- Cap includes integral thumb lever for easy opening and vertical ridges for secure grip
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Closure Size | 13 mm |
| Pre-sterilized | No |
| Product Type | Overfit Cap |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Material | Polyethylene USP Class VI |
| Color | Purple |
| For Use With (Application) | Protocols that require centrifugation, agitation, and refrigeration |
| Packaging | 1000/Bag, 10 Bags/Cs. |
| Clean Claims | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Show More |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?