missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Paper Thermal Transfer Printable Labels

Product Code. 12683785 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Color:
White
Unit Size:
Pack of 3000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Unit Size
12683785 White Pack of 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12683785 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 035655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 €
    118.55 € / Pack of 3000
    Save 5.45 €
    4% Off
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

B-408 Labels are thermal transfer printable and is designed to be removable after 30 days from cardboard, stainless steel, glass and polypropylene.

  • Ideal for use in general labeling and barcoding applications where the label needs to be removed or repositionable.
  • Designed to be removable after 30 days from cardboard, stainless steel, glass and polypropylene when used at ambient conditions.
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC.
  • A ribbon is required to print this material.
  • Use Part Number IP-R6100 for the BradyPrinter i5100 or BRADY IP™ Series Label Printer; use R6100 for a different printer.

Spezifikation

Certifications/Compliance RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
Adhesive Type Acrylic, Removable
Coating None
Color White
Display Blank
Finish Matte
Format Die-cut
Material Paper
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) General identification
For Use With (Equipment) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Labels per Row 1
No. per Pack 3000 Label(s) / Roll
Quantity 1 Roll
Shape Rectangle
Size (English) 1 in H x 2 in W
Size (Metric) 25.40 mm H x 50.80 mm W
Thickness (English) 0.003 in.
Thickness (Metric) 0.086 mm
Vertical Repeat (Metric) 28.58 mm
Dimensions (L x W) 50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
Length (English) 10.94 yd.
Length (Metric) 10 m
Width (English) 2 in.
Width (Metric) 50.8 mm
Width (English) Printable Area 50.80 mm
Height (English) 1 in.
Height (Metric) 25.4 mm
Alternate Part Number THT-17-408-3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.