missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Pasteur Pipets
Descripción
- Uniform shape
- Disposable
- Constriction in upper section for cotton plug
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (Metric) Inner | Tip Opening: 1 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 7 mm |
| Quantity | 250 Pack |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Type | Short Form |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?