missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Commercial Grade Heat Shrink Wire and Cable Labels for M6/M7 Printers
Beskrivelse
- Ideal for electrical contractors, maintenance crews, industrial manufacturers and more
- Heat-shrink sleeves provide permanent identification without any extra steps
- Legible legends in temperatures ranging from -55°C to 135°C (-67°F to 275°F)
- UL224 recognized
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | UL 224 |
| Adhesive Type | Non-adhesive |
| Color | White |
| Finish | Matte |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyolefin |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Application) | Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling |
| For Use With (Equipment) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?