missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Photoluminescent Self-adhesive Dots
Click to view available options
Diameter (Metric):
16 mm
25 mm
Packungsgröße:
Pack of 15
Pack of 40
Beschreibung
- Use these photoluminescent dots to mark anything that is important to locate, especially in complete darkness.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Photoluminescent individual dots (Self-adhesive) |
| Adhesive Type | Self-adhesive |
| Coating | None |
| Color | Photoluminescent |
| Display | Blank |
| Finish | Matte |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur