missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Plastic Box for Weight Set
Click to view available options
Holds:
1 g to 2 g weights
1 g to 5 g weights
10 kg weights
10 to 20 g weights
2 kg weights
200 g weights
50 g weights
500 g to 1 kg weights
500 g weights
Unit Size:
Each
Beskrivelse
- Plastic
- For button/compact weight design
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Case |
| Material | Plastic |
| For Use With (Equipment) | Class E2 Weights |
| Holds | 1 g to 2 g weights |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion