missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Replacement Electrode Wire

Product Code. 11817583 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x W):
1m x 0.2 mm
500 x 0.2 mm
Unit Size:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x W) Unit Size
11817583 500 x 0.2 mm Each
11887803 1m x 0.2 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11817583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 €
    85.49 € / Pack of 1
    Save 51.51 €
    37% Off
In Stock
Add to basket
Edge
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Replacement Electrode Wire is an accessoty for use with Verti-Gel Maxi, 2-Gel and 4-Gel Electrophoresis System.

  • Made of platinum

Specifications

For Use With (Equipment) Major types of 80 x 100 mm and 100 x 100 mm Precast Gel
Type Electrode Wire Replacement
Material Platinum
Dimensions (L x W) 500 x 0.2 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.