missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polyethylene PermaSleeve™ Wire Marker Sleeve

Product Code. 11787114
Change view
Click to view available options
Color:
Yellow
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color unitSize
11787114 Yellow Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11787114 Supplier Brady™ Supplier No. 114940

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Certifications/Compliance UL Recognised to UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531
Description BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Color Yellow
Finish Matte
Material Polyolefin
Printable Sides Single-side Printable
Labels per Row 1
Quantity 100/Pk.
Shape Rectangle
Shrink Ratio 3:01
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Wire Gauge 22 to 16 AWG
Dimensions (L x W) 6.00 x 25.78 mm
Width (Metric) 25.78 mm
Height (Metric) 6.00 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.