missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Polyethylene Round All Purpose Boxes

Product Code. 10382292 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10382292

Brand: Buerkle™ 62102000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Box for storing, packing, taking samples, sampling and transport of pastes, granules, powders, soil samples and frozen goods (-40 °C up to briefly +95 °C). Ideal use of space, can be stacked. Complete with press-in lid

  • PE, transparent
  • No crevices
  • |PE, transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Capacity (Metric) 2000 mL
Color Transparent
Material Polyethylene
Shape Round
For Use With (Application) For Storing, Packing, Taking Samples, Sampling and Transport of Pastes, Granules, Powders, Soil Samples and Frozen Goods (-40 up to Briefly 95°C)
Product Type All purpose box
Height (Metric) 143 mm
Diameter (Metric) Outer 169 mm (top), 148 mm (bottom)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt