missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Polyethylene Utility Bags
Description
Reusable, transparent bags are well-suited for shipping or storage and are especially useful as sample bags
- FDA approved material; Latex free
- Different sizes available to best match particular packaging requirements
- Not autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Closure Type | Zip Tie |
| Color | Clear |
| Disposable | Single-use |
| Material | Polyethylene |
| Sterility | Non-sterile |
| Dimensions (L x W) | 16 x 8 in. (406 x 203mm) |
| Length (English) | 16 in. |
| Width (English) | 8 in. |
| Product Type | Sample Bag |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?