missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kautex™ HDPE Wide Neck Square Bottles

Product Code. 10609522
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
250 mL
350 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 mL
Color:
Natural
White
Diameter (Metric) Inner Neck:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 15
Pack of 190
Pack of 42
Pack of 700
Pack of 90
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10609522

missing translation for 'mfr': Kautex™ 2000073624

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Manufactured from high density polypropylene for lightweight durability and strength. Kautex™ HDPE Wide Neck Square Bottles are versatile and available in natural and white with a wide range of sizes.

  • Wide neck opening facilitates filling and cleaning
  • Square shape saves storage space
  • Includes recessed labeling field
  • Ideal for liquids, pastes and granulates
  • Three types of closures available separately
  • Most sizes UN approved for solids with associated closures (does not include 50 or 350 mL bottles)
  • Use for packaging, sending samples, transporting, storage
  • Leakproof
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Capacity (Metric) 1500 mL
Color Natural
Diameter (Metric) Inner Neck 68.5 mm
For Use With (Application) Packaging, Sending Samples, Transport, Storage
Material HDPE
No. per Case 42
Quantity 42/Cs.
Closure Color Available in black, blue, or red.
Closure Included No
Shape Square
Height (Metric) 209 mm
Product Type Wide Mouth Bottle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt