missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Plastilab™ Straight-Bored Stopcocks

Product Code. 12388249
Change view
Click to view available options
Plug Bore:
4.9 mm
7 mm
10.9 mm
12.7 mm
Closure Size:
Nominal O.D.: 10 mm
Nominal O.D.: 13 mm
Nominal O.D.: 15 mm
Nominal O.D.: 8 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Plug Bore Closure Size Unit Size
12388249 4.9 mm Nominal O.D.: 8 mm Each
10564471 7 mm Nominal O.D.: 10 mm Pack of 10
10091051 12.7 mm Nominal O.D.: 15 mm Pack of 10
10603282 10.9 mm Nominal O.D.: 13 mm Pack of 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 12388249 Supplier Kartell™ Supplier No. 0037400
In Stock
Add to basket
Edge
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Designed for liquids and gases under low pressure or low vacuum.

  • HDPE body interfaces with polypropylene tap
  • Operating pressure 0.5 bar

Especificaciones

Plug Bore 4.9 mm
Material Polypropylene, HDPE
Closure Size Nominal O.D.: 8 mm
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.