missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Warning: counter rotating rollers

Product Code. 15654767
Change view
Click to view available options
Width (Metric):
100 mm
200 mm
315 mm
Height (Metric):
87 mm
173 mm
273 mm
Unit Size:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Width (Metric) Height (Metric) unitSize
15654767 100 mm 87 mm Each
15664767 200 mm 173 mm Each
15674767 315 mm 273 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15654767 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 830023
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Sign compliant to ISO 7010.

  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use

Tekniske data

Certifications/Compliance ISO 7010
Alternate Part Number PIC W025-Tri 100-PP-CRD/1
Material Polypropylene
Quantity 1 Ea.
For Use With (Application) Indoor and Outdoor
Height (Metric) 87 mm
Thickness 1.501 mm
Width (Metric) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 120°C
Shape Triangular
Languages Global
Color Black on Yellow
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.