missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Tube Extension with Outer Thread

Artikelnummer. 10055180 Alle ansehen Bürkle Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Thread Size:
1/2 in.
3/4 in.
Width (Metric):
12.5 mm
18 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10055180

missing translation for 'mfr': Buerkle™ 85200012

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Manufactured from polypropylene.

  • 152mm in length
  • Two different thread sizes available
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certifications/Compliance EU Foodstuffs
Autoclavable Autoclavable
Material Polypropylene
Overall Length (Metric) 152 mm
Thread Size 1/2 in.
Width (Metric) 12.5 mm
Product Type Tube Extension Outer Thread
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt