missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Tall Form Melting Crucibles
Description
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Spécification
| Material | Porcelain |
| Capacity (Metric) | 85 mL |
| Diameter (Metric) Outer | 50mm |
| Height (Metric) | 60mm |
| Product Type | Melting Crucible |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?