missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Protector™ Solvent Storage Cabinet

Product Code. 15932481 Shop All Labconco Corporation Products
Change view
Click to view available options
Door Style:
Manual-close, Double
Self-close, Double
No. of Doors:
2
Width (English) Exterior:
36 in.
48 in.
Conditionnement:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Door Style No. of Doors Width (English) Exterior Conditionnement
15932481 Manual-close, Double 2 48 in. Each
13191154 Self-close, Double 2 36 in. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15932481 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 9902000

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Safely store, vent solvents and other flammable liquids with the Protector™ Solvent Storage Cabinet.

Safely store, vent solvents and other flammable liquids with the Protector™Solvent Storage Cabinet.

  • Key-locked doors are manual closing or self-closing/self-latching with sequencing mechanism
  • Self-closing door(s) close automatically in case of fire when temperature reaches 74°C (165°F)
  • Powder-coated steel interior shelf with five height settings

Spécification

Depth (Metric) Exterior 76 cm
Description Glacier White; Liner: Polyethylene
Dimensions (D x W x H) 22 x 48 x 35.5 to 36.75 in.
Door Style Manual-close, Double
For Use With (Application) Storing flammables
Height (Metric) Exterior 90.17 to 93.3 cm
Includes Two rare vent connections with flame arrestors and closure plugs, 4 leveling feet, 8 in. filler panel, vacuum-formed PVC liner tray, Epoxy Coated Steel shelf
Load Bearing Capacity Up to 800 lb.
No. of Doors 2
No. of Shelves 1
Shelf Type Epoxy-coated Steel
Weight (English) 260 lb.
Weight (Metric) 118 kg
Width (Metric) Exterior 121.92 cm
Color Light Gray
Depth (English) Exterior 29.9 in.
Height (English) Exterior 35.5 to 36.75 in.
Height (Metric) Opening 62.23 cm.
Material Steel
Product Type Solvent Storage Cabinet
Width (English) Exterior 48 in.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.