missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spécification
Spécification
| For Use With (Equipment) | PTFE Shaft Stirrer, Plain Shaft for Blades |
| For Use With (Application) | Stirring in Narrow Neck Vessel |
| Height (Metric) Blade | 25 mm |
| Quantity | 1 Each |
| Temperature (Metric) | -200°C to +280°C |
| Thickness (Metric) | 3 mm |
| Type | Blades for Plain Shafts |
| Width (Metric) | 150 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?