missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ PTFE Temperature Probes Lemo
Click to view available options
Length (Metric):
160 mm
360 mm
560 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Temperature (Metric) Range | -200°C to +250°C |
| Type | Temperature Probe |
| Length (Metric) | 360 mm |
| Connector Types | Lemo |
| Length (Metric) Cable | 300 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido