missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 85 mL |
| Material | PTFE |
| Quantity | 1 |
| Product Line | Fisherbrand |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Bottom Shape | Round |
| Diameter (Metric) | 40 mm |
| Product Type | Round-bottom Test Tubes with Lip |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Spot an opportunity for improvement?