missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ PurePlus™ 8-well Optically Clear Real Time PCR Tube Strip Caps
Click to view available options
Color:
Clear
Unit Size:
Pack of 1250
Beschreibung
- Flat style caps for 8-well strips
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (Non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Color | Clear |
| Volume (Metric) | 0.2 mL |
| Quantity | 125 Caps/Bag, 10 Bags/Cs. |
| Product Line | PurePlus |
| Sterility | Non-sterile |
| Material | Polypropylene |
| RNase Free | Yes |
| Closure Type | Flat Cap |
| No. of Wells | 8 Wells |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur