missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dostmann Electronic™ PVC Immersion Probes
Click to view available options
Length (Metric):
150 mm
300 mm
Description:
3 mm dia.
3mm dia.
6mm dia.
Sensor Types:
Class 1/10
Class 1/3
Class B
Unit Size:
Each
Description
- Accessories for hand-held meters Series P700
- PT100 immersion probe
- Immersion probe Pt100
- -50 to +350°C, Cl. B, 150 x 3mm
- Handheld meter accessory
Spécification
Spécification
| Type | Immersion Probe |
| Description | 6mm dia. |
| Material | PVC |
| Sensor Types | Class 1/10 |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +450°C |
| Length (Metric) | 300 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu