missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Edmont™ PX140 Series Nylon Light Duty Industrial Gloves

Product Code. p-8394020
Change view
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
Unit Size:
12 pairs
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Size Tamaño de la unidad
12950005 8 12 pairs
12940005 7 12 pairs
12970005 10 12 pairs
12930005 6 12 pairs
12960005 9 12 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12950005 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor C381080
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Comfort and protection for lightweight appications.

  • Industrial gloves
  • Lightweight and stretchable liner for optimized fit and feel
  • Good abrasion resistance due to the polyurethane coating on the palm
  • Elasticated knitwrist to ensure snug fit
  • Comfort and dexterity
  • Ventilated back ensures that the hand can breathe naturally

Applications:

  • Chassis assembly, body trimming
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Description Not Anti-static, Not silicon-free
Accelerator Free Yes
Applications Industrial
Coating Material Polyurethane
Color White
Disposable Reusable
Exterior Finish No Texture
Latex Free No
Material Polyurethane, Nylon
Powdered Powder Free
Product Type Multi-use Industrial Gloves
Size 8
Sterility Non-sterile
Glove Cuff Style Knit
Liner Material Nylon
Series PX140
Length (English) 8.6 to 10.2 in.
Length (Metric) 220 to 260 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.