missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Borosilicate Glass Watch Glasses

Product Code. 10706261
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Product Code. Diameter (Metric) unitSize
10706261 60 mm Pack of 10
11303454 100 mm Each
10468370 100 mm Pack of 10
10651651 125 mm Pack of 10
11313454 125 mm Each
10315100 150 mm Pack of 10
11323454 150 mm Each
10101780 250 mm Pack of 10
11367824 250 mm Each
11373444 50 mm Each
10706071 50 mm Pack of 10
11363444 40 mm Each
10681101 40 mm Pack of 10
11383444 60 mm Each
11926288 80 mm Pack of 10
11393444 80 mm Each
13481829 200 mm Pack of 10
17 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10706261

missing translation for 'mfr': Pyrex 1060/09D

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Manufactured from heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Watch Glasses are used for evaporation work and covering heated beakers. Fire-polished edges reduce chipping and breakage.

  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex™ borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Bottom Shape Flat
Material Borosilicate Glass
Shape Round
Type Watch Glass
For Use With (Application) Evaporation Work and Covering Heated Beakers
Interior Finish Polished
Diameter (Metric) 60 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.