missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Disposable Individually Wrapped Glass Serological Pipets, Sterile

Código de producto. 10526493 Tienda Corning Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Graduations:
0.01 mL
0.1 mL
Color:
Blue
Green
Orange
Yellow
Negative Graduations:
0.2 mL
1 mL
2 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 120
Pack of 180
Pack of 600
Pack of 720
Pack of 800
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10526493

missing translation for 'mfr': Corning™ 70771N

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Calibrated to deliver (TD) with blow-out. Corning™ Pyrex™ Disposable Individually Wrapped Glass Serological Pipets offer long, slender, tapered tips to make pipetting go faster and easier.

These pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, offer long, slender, tapered tips to make ­pipetting go faster and easier. All pipets have negative graduations and fire-polished tips for ­burr-free, even flow rates. Easy-open Steri-ViewTM wrappers (one side paper, one side plastic) have color-coded sizes printed directly on the paper for easy identification by size. Colors conform to ISO standards. Reference: ASTM E-714.



Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.

Información de órdenes

Individually packaged in easy-open Steri-View™ wrappers or multipacked in plastic bags.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certifications/Compliance ASTM E714
Material Glass
Graduated Yes
Graduations 0.01 mL
Negative Graduations 0.2 mL
Tip Style Round
Color Yellow
Volume (Metric) 1 mL
Type Serological Pipet
Disposable Single-use
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado