missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Code Corporation™ Quad Bay Battery Charging Station for CR2700 Barcode Scanner
Shop All Brady ProductsDescripción
- Includes charging dock and power cord
- For use with CR2700 B27 Battery
Especificaciones
Especificaciones
| Height (Metric) | 64 mm |
| Height (English) | 2.5 in. |
| Width (Metric) | 139 mm |
| Width (English) | 5.5 in. |
| Depth (Metric) | 86 mm |
| Depth (English) | 3.4 in. |
| For Use With (Equipment) | Code B27 Rechargeable Battery, CR2700 Scanner |
| Type | Battery Charger |
| Alternate Part Number | CRA-A274-P1-C286 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?