missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Compatible TipEject Reload
Beschreibung
- FlexFit™ technology creates a seal with less insertion forces than that of competitors
- StarStop™ works with the Rainin LTS pipette to eliminate high ejection forces
- X-Resin™ maximizes sample recovery and accuracy by reducing surface to sample binding
- Blade™ reduces the frequency of hanging droplet formation, improving precision and accuracy
- Tip Eject saves space on lab bench while providing an easy manual ejection system for racking tips
Bestellinformation
960 tips/pack
Certifications
ISO 9001:2015, Certified free of DNASE, RNASE, Endotoxins/pyrogens, PCR inhibitors. Sterilized product is certified to 10^-3 SAL.
Spezifikation
Spezifikation
| Description | 20μL xTIP4 Eject Reload System, LR-ST |
| Volume (Metric) | 20 μL |
| Filtered | Non-filtered |
| Sterility | Sterile |
| Color | Clear |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Model | Rainin LTS |
| Length (English) | 1.95in. |
| Length (Metric) | 49.5mm |
| Certifications/Compliance | BSE/TSE free, Endotoxins/Pyrogen free, DNASE/RNASE free, PCR inhibitor free |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?