missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Integrated pipetting system with internal RFID technology
- Serial number is printed on multiple components of pipette
- Color coded and volume labeled pipette for quick identification of volume size/tip size
- Round upper part of pipette makes it possible to work in every position
- Four-digit display for exact, quick and secure volume setting (volume lock included)
- High flexibility with ability to remove single cones
- Ensures continuous identical pipet alignment during work process
- Fully autoclavable pipet with smooth surface and few rough edges
- Ergonomic handling with reduced operating effort
- Simple and quick tip ejection with active aerosol reduction
- Reduce repetitive strain injuries by not having to move your thumb sideways
- High precision and accuracy provides reliable pipetting results
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | Lot Specific Certificate |
| Compatible Tips | epT.I.P.S. |
| Adjustable Tip Spacing | No |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Color | Yellow |
| Disposable | Reusable |
| For Use With | epT.I.P.S. 200 μL |
| Grip Type | Ergonomic |
| Material | Plastic |
| Number of Channels | 1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?